FOGLIA
マルチマウント ハンドル用
ライトやコンピュータの取付スペースの確保、ハンドルバー取付
用途
ハンドルスペース追加アタッチメント
材質
アルミ
寸法(mm)
アクセサリー取付有効スペース:70
色
ブラック
適合ハンドル径(Φmm)
25.4、26.0、31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097793
-
¥
3,255
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください