L-STAR
ALLOY SImPLE FENDER
質感の高いアルミ製フェンダー
用途
自転車用前後フェンダーセット
セット内容
前後1組
材質
ステンレス(ステー)、アルミ(フェンダー部)
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:40×250、リヤ:40×380
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098046
-
シルバー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74098055
-
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください