クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VPパイプ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質
塩ビ
形状
パイプ
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
JIS規格
K6741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098423
VPW13X2M
1セット(50本)
348
13
2.5
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74098439
VPW16X2M
1セット(35本)
0.512
16
3
22
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74098448
VPW20X2M
1セット(30本)
0.62
20
3
26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74098457
VPW25X2M
1セット(20本)
0.896
25
3.5
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74098466
VPW30X2M
1セット(15本)
1.084
30
3.5
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類