樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ

樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

施工手順は、管を切断して差し込むだけです。
面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。
L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。
外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。
施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。
管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。

材質樹脂形状その他接続ねじ種類G(平行ネジ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
適合管
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74100006JOQ2-GVB-UN13XG1/21セット(15個)13-81.8537.5G1/2
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100015JOQ2-GVB-UN13XG3/41セット(5個)13-84.3537.5G3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100024JOQ2-GVB-UN16XG3/4PE1セット(5個)16PR-X管104.650.2G3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100033JOQ2-GVB-UN16XG3/4PB1セット(5個)16PB管104.650.2G3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする