曜日別特売

樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー

樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

施工手順は、管を切断して差し込むだけです。
面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。
L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。
外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。
施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。
管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。

材質樹脂形状その他寸法C2(mm)29内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
口数
寸法L(mm)
呼び径(A)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74100417J2 HDR13-13-2K PB-MF主管:13A、分岐管:13A2125.5主管:13、分岐管:1329
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100426J2 HDR13-13-3K PB-MF主管:13A、分岐管:13A3178.5主管:13、分岐管:1329
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100435J2 HDR13-13-4K PB-MF主管:13A、分岐管:13A4231.5主管:13、分岐管:1329
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100444J2 HDR13-13-5K PB-MF主管:13A、分岐管:13A5284.5主管:13、分岐管:1329
オープン
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100453J2 HDR13-13-6K PB-MF主管:13A、分岐管:13A6337.5主管:13、分岐管:1329
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100469J2 HDR13-13-7K PB-MF主管:13A、分岐管:13A7390.5主管:13、分岐管:1329
オープン
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100487J2 HDR16-13-3K PB-MF主管:16A、分岐管:13A3181.5主管:16、分岐管:1335.5
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100496J2 HDR16-13-4K PEX主管:16A、分岐管:13A4234.5主管:16、分岐管:1335.5
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100505J2 HDR16-13-5K PEX主管:16A、分岐管:13A5287.5主管:16、分岐管:1335.5
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100514J2 HDR16-13-6K PEX主管:16A、分岐管:13A6340.5主管:16、分岐管:1335.5
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100523J2 HDR16-13-6K PB-MF主管:16A、分岐管:13A6340.5主管:16、分岐管:1335.5
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100539J2 HDR20-13-6K PEX主管:20A、分岐管:13A6342.5主管:20、分岐管:1341
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100548J2 HDR20-13-7K PEX主管:20A、分岐管:13A7395.5主管:20、分岐管:1341
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74100478J2 HDR16-13-3K PEX主管:16A、分岐管:13A3181.5主管:16、分岐管:1335.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする