曜日別特売

A3ノビ対応カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/カラー24PPM・モノクロ38PPM/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.7型タッチパネル

A3ノビ対応カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/カラー24PPM・モノクロ38PPM/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.7型タッチパネル - EPSON

大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。
お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。
ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。
A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。
デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。
270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。

給紙方法
【標準 用紙カセット】
(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
【背面トレイ】
(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む)ホワイト形式デスクトップタイプ消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245液晶パネル2.7型原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpiプリント方式インクジェット方式ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm連続複写枚数99枚複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能)画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内アズワン品番65-0342-04表示色・階調1670万色・各色256階調色数4色対応色フルカラー商品タイプ複合機期間消費電力量(kWh)0.18エコマーク認定番号19 155 076内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74100767EW-M5610FT
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする