曜日別特売

カラーベルト

カラーベルト - エバープラウドカラーベルト - エバープラウドカラーベルト - エバープラウドカラーベルト - エバープラウドカラーベルト - エバープラウド

積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。
引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。

材質ポリプロピレン内容量1本
注意
個人宅不可となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74101065CFS101251.64.875300
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101074CFS102251.64.875300
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101083CFS103251.64.875300
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101099CFS104251.64.875300
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101108CFS105251.64.875300
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする