曜日別特売
モノタロウ

三脚 平面式 アルミ製

三脚 平面式 アルミ製 - モノタロウ三脚 平面式 アルミ製 - モノタロウ三脚 平面式 アルミ製 - モノタロウ
(2件のレビュー)

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。

用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74125425-
7,598
8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 土木工事
建設業・工事業

全く問題なく使用できています。足のねじが固めです。

対象商品 : 74125425
2023-08-31
用途: 測量
建設業・工事業

ねじ込み式のしっかりした作りです。安定安心の使用感です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする