HAMILeX(ハミレックス)
収納ボックス
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)
扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)
付属品
棚板1枚、コーナーガード2個
質量(kg)
約23
耐荷重(kg)
総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下
適合品番
PL-5337B/5355B
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×476×378
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×495×450
内容量
1個
関連資料:
(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102535
PLP-B530
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません