カメラスタンドアタッチメント

カメラスタンドアタッチメント - HAMILeX(ハミレックス)

上設置に対応。前後調整 / 上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。
下設置に対応。前後調整 / 上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。(※PHP-7702は上部取付のみ対応/※PHP-B8202 / PHP-S8202 は上部取付のみ対応)
ケーブル収納スペースでスッキリ配線。

対応機種
[ディスプレイスタンド]
PL-5135B/PL-5337B/PL-5355B、PH-556B/PH-556W、PH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627B、PH-773/PH-775、PH-823B/PH-825B/PH-827B/PH-829B、PH-823S/PH-825S/PH-827S/PH-829S、PH-915/PH-917、DS-334(カメラスタンド付属)※上部取付のみ対応※StudioX30のみ、PH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679、PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817F、PH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817F
[カメラスタンド]
PLP-B502、PHP-S6202/PHP-B6202、PHP-7702※上部取付のみ対応、PHP-B8202/PHP-S8202※上部取付のみ対応、PHP-9102、PHP-62、PHP-8102/PHP-B8102
[棚板]
PHP-B5501S/PHP-W5501S、PHP-B8201S/PHP-S8201S、PHP-B8201L/PHP-S8201L、PHP-B8221S/PHP-S8221S
[スピーカーボックス]
PHP-B8250/PHP-S8250
用途Poly テレビ会議システム Studio / Studio X30 / Studio X50 用アタッチメント質量(kg)約0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×51.7×81.7総耐荷重(kg)5内容量1個
取扱説明書:(65.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途ディスプレイスタンドとカメラスタンドが必要。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102544QP-PLS01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする