HAMILeX(ハミレックス)
カメラスタンド
上下前後調節:任意調節可能
付属品
カメラ固定ネジ、結束バンド2本
ストローク(mm)
高さ:375~790
質量(kg)
約2.5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×225
総耐荷重(kg)
約7
内容量
1個
関連資料:
(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カメラスタンドは上部のみ取付可能
※PH-821は非対応
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102736
PHP-B8202
ブラック
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102858
PHP-S8202
シルバー
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません