HAMILeX(ハミレックス)
スピーカーボックス
扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)
約8.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×180×130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
802×204×193
総耐荷重(kg)
約20
内容量
1個
関連資料:
(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PH-821B/PH-821Sは取付不可
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102797
PHP-B8250
ブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102919
PHP-S8250
シルバー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません