CUSTOR充電式半田コテ

CUSTOR充電式半田コテ - CUSTOR(クストー)CUSTOR充電式半田コテ - CUSTOR(クストー)
(2件のレビュー)

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!

用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161内容量1セット
注意
※使用後もコテ先は高温となります。お取り扱いには、十分ご注意ください。
※初回仕様時は十分に充電を行ってください。
※充電中はスイッチを切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74109219ST-25083
9,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: ドアスイッチ取替
古川鑑定事務所

電気コンセントがない所での作業ですぐ熱くなるところが使いやすいです。

2025-06-05
用途: 自動車の各補修

自動車の配線補修から、先端のキットを購入して樹脂のバンパー補修まで色々使える上に充電式で、車の色んな部分に直ぐに使えて便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする