曜日別特売

ハンダ入り防水性収縮チューブ

ハンダ入り防水性収縮チューブ - CUSTOR(クストー)ハンダ入り防水性収縮チューブ - CUSTOR(クストー)ハンダ入り防水性収縮チューブ - CUSTOR(クストー)ハンダ入り防水性収縮チューブ - CUSTOR(クストー)ハンダ入り防水性収縮チューブ - CUSTOR(クストー)ハンダ入り防水性収縮チューブ - CUSTOR(クストー)
(1件のレビュー)

熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。
接着部は屋外でも耐える防水性!
断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。
ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。
サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。

注意
※必ずヒートガンもしくはブロートーチでご使用ください。
※ライターなどで炙るとチューブが溶けてしまうことがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合サイズ(mm2)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74109237HE230-W1C1袋(10本)(ワイヤー)0.25~0.34-
980
849
934(税込)
当日出荷
74109246HE230-R1C1袋(10本)(ワイヤー)0.5~1.0-
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
74109255HE230-B2C1袋(10本)(ワイヤー)1.5~2.5-
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
74109264HE230-Y3C1袋(10本)(ワイヤー)4.0~6.0-
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74109273HE230030K1セット白/赤/青/黄(ワイヤー)白:0.25~0.34、 赤:0.5~1.0、 青:1.5~2.5、 黄:4.0~6.0白:8本、赤:12本、青:6本、黄:4本
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74109237
2025-01-29
用途: 配線接続
運輸・通信業

初めて使ってみた、ハンダ使うより簡単、しかし上手く出来なかった…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする