アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。
製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。


開口部は幅が最小10mm~最大68mmまで広げられ、多くの部品に対応できるので使い勝手がとても良いです。
またグリップが短いので、グリップを握った状態でも開口部の調整ネジに親指が届き、開口範囲の調整が簡単にできます。



プロ用に作業するには十分です
工具メーカーを気にしないなら、全然安くていい
防水材吹付機(グラコマークV)
清掃時吸引部の脱着時に大きな開口レンチを探してまして見つけました。
軽量で使いやすいです。
水栓の交換を行おうと、今持っている最大のモンキーを使おうとしましたが広がりが足りませんでした。
このモンキーで問題なく交換できました。
ありがとうございました。
隙間が少なく、薄い造りで難なく入って、回すことができました
軽くていい、角が立って無くて怪我しない。
対象物に傷付けにくい。
肉厚、トルク掛かると開く感じがある。
二面幅しっかり合わすと開かない。
用途に合わせて使ってるので満足。
トイレの手洗い栓の配管交換に使用。アルミ製なので、メッキを傷つけることなく大型ナットが締め付けられました。柄が短いので、他の配管に干渉することなく作業が出来るのが良い点です。
何mm対応なのかすら印字されておらず見た目の安っぽさがありますが、ガタは許容レベル。