LED懐中電灯(単1単3兼用型)

LED懐中電灯(単1単3兼用型) - Hapyson

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。
買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。
釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。

セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103339YF-101K
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする