モノタロウ

ワークベンチ

ワークベンチ - モノタロウワークベンチ - モノタロウワークベンチ - モノタロウワークベンチ - モノタロウワークベンチ - モノタロウワークベンチ - モノタロウワークベンチ - モノタロウ
(43件のレビュー)

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。

用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920内容量1個
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※本製品の上には立たないで下さい。
※耐荷重(約30kg)以上のものを載せないで下さい。
※輸入品のため小傷がある場合が御座いますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74186858-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

多機能で使いやすから、作業効率アップは間違いなし!
天板のスケール天板下のハンドル

天板には60cm分のスケールと分度器の表記があるので、サッと測りたい時でも道具を持ち出さなくてよいので便利。
天板下のハンドルを回すことで、天板の隙間を開け閉めして幅調整が可能。隙間の幅は最大85mmまで広げて使えます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: バイクのパーツの調整や加工等
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューにもありますが、鉄板が薄いです。せめて天板の固定部分のはもう少し厚みがあると安心だと思います。その代わり全体的には軽くて持ち運びは楽です。値段相応なのかもしれませんが。移動する天板のガタは、天板に隠れているナットをしっかりしめると、大分良くなりますグリスを塗っておけば動きも良いです。さらに天板を動かすレバーの反対側のネジが切ってあるシャフトとその上の鉄板との間に何か(ゴムや樹脂等)をかませてシャフトが特に上方にガタつかないようにするともっと良くなります。値段相応の良い商品だと思います。

2025-10-25
用途: 木材の切断作業
卸売・小売業

価格は安いですけどとても安定して使えます、2台使用すれば大きな板の切断も
出来ます。

2025-08-15
用途: DIYで木材の切断などに使用予定
製造業

組立は簡単でしたが、足の外内は写真を見て判断しました。
外・内のシールがあると良いかと思います。
予備ねじ等が入っていて良心的でした。
使用感はそれなりですが、コスパの良い製品です。

2025-05-17
用途: 工作に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

職場のメンテナンスで加工をすることが何かと多く、座り込んだり中腰での作業が多く困っておりました。そんな中での安価な商品で、とても便利になりました。安価な物なので、更に手を加えて使ってみようかなと思っています。

2025-08-09
用途: 木材の加工作業
不動産業

日常用として使用する限りは問題なし。業務用として利用するには安定性や遊びが大きいので不安が残ります。

2025-04-20
用途: 軽作業

折りたたむときに、折り畳みヒンジ部に指がかかるような持ち方をすると怪我をするので、そのことの注意書きは必要と思います。また、スライドベース部の、スライドする側の「遊び」は、ボルトを締めこむことで調整可能なので、組み立て説明に「天板に取り付ける前にボルトを調節してガタを取る」ようなステップがあったほうがより親切だと思いました。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
改善検討課題とさせていただきます。

2025-03-07
用途: DIY
農・林・水産業

DIYで使用しました。天板がスライドし万力の代わりをするので、電動工具で作業するのに便利でいた。組立も簡単に組みあがりました。これだけの機能が付いていればコスパは良いと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 74186858
2025-01-31
用途: DIY作業
不動産業

木材のカット、やすりがけ、自分の場合は高さが同じくらいの脚立を補助に使用してスキーのメンテンナンス台としても使っています。
 確かにあると便利だけど、挟み込むと天板がせりあがって来て均等に挟めなかったりでちょっと精度的には不満はありますが、値段相応といったところでしょうか。スキーのメンテナンスに使用する時には挟み方など使い方に工夫は必要です。屋外で使用するので、組見立て前に天板に対候性のクリア塗装をしてから使用していますが、だめになったらまた買いなおした方が手間が無くてよさそう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする