曜日別特売

壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用

壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用 - オーロラ

100インチクラスの超大型ディスプレイ対応
傾斜・前後ポジション自在

対応インチサイズ~100インチ取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
搭載可能質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103366FHW-100~100インチ~10022.1
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103375FHW-100B~100インチ~100、(機器最大)1023.2
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする