HIDISC
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応
のぞき見防止!
プライバシーフィルター
材質
PET
硬度
3H<
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.3×294×165.5
対応機種
汎用
機能
のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット
可視光線透過率(%)
65±5
視野角
60°
比率
16:9
反射率(%)
5.4
対応インチサイズ
13.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74103829
HD133WPFBLCLT
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください