曜日別特売

ワイヤレスイヤホン

ワイヤレスイヤホン - audio-technicaワイヤレスイヤホン - audio-technicaワイヤレスイヤホン - audio-technicaワイヤレスイヤホン - audio-technica

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。
耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。
イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ))
イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。
両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。

仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
注意
※お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。また、完全防水ではありません。イヤホン本体はIPX5/7相当の防水処理を行っていますが、音が出る部分は防水仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104127ATH-CK1TW BKブラック
オープン
6,800
7,480(税込)
当日出荷
74104136ATH-CK1TW BLブルー
オープン
6,800
7,480(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
74104145ATH-CK1TW ORオレンジ
オープン
6,800
7,480(税込)
7日以内出荷
返品不可
74104154ATH-CK1TW WHホワイト
オープン
6,800
7,480(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする