曜日別特売

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technica

目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。

仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型ブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)コード長さ(m)2接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000音圧レベル(dB)(出力)100/mW充電時間(時間)約1.5指向性全指向性インピーダンス(Ω)48周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)53使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)20~20000ハイレゾ音源対応対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104197ATH-HL7BT
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする