コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。
ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。
省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要
本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。