曜日別特売

インナーイヤーヘッドセット

インナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technicaインナーイヤーヘッドセット - audio-technica

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。

付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約8.5(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000音圧レベル(dB)(出力)100/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)20周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)20装着方式両耳ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状インナーイヤー型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104224ATH-202COM BKブラック
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
74104233ATH-202COM WHホワイト
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする