曜日別特売

Bluetooth搭載FMトランスミッター

Bluetooth搭載FMトランスミッター - audio-technicaBluetooth搭載FMトランスミッター - audio-technicaBluetooth搭載FMトランスミッター - audio-technica
(1件のレビュー)

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品固定用フック質量(g)約70(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
注意
※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。
※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。
※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104285AT-FMR5BT BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
74104294AT-FMR5BT RDレッド
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
74104303AT-FMR5BT SVシルバー
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74104285
2023-10-26
用途: 通勤車両の音楽再生用

メジャーなメーカーということで当商品を購入したが、走行中の雑音が酷く不快なため使用を中止した。メーカーサービスセンターにて現物確認を依頼するも問題無いとの事。
テストとして他社メーカー品2機種、同バンド(複数バンドにて確認)、同位置(こちらも各部設置場所を変えて確認)にてテストするも、両機種とも同様の症状は発生しないため本機のスペックと判断した。
使用場所は東京都内がメインのため、地方使用においては発生しない可能性は考えられるが、自身の利用環境では使用不可と判断し他メーカー品を使用している。
余談であるが、当機種にはハンズフリー通話の機能はついておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする