PLANET Technology
スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質
メタル
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
AC100~240V
材質(ケース)
メタル
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85300146
GSD-805
1000BASE-T:8ポート
168×93×32
デスクトップ、ウォールマウント
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74104337
GSW-2401
1000BASE-T:24ポート
440×208×44
デスクトップ、ラックマウント
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください