曜日別特売

SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V

SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シリーズ13B 800GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V - SEAFLO(シーフロ)

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。
ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。

電源(V)DC12/3.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)3300(800GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105746SFBP1-G800-13B
5,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする