SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V

SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V - SEAFLO(シーフロ)

シャワールームの排水は、一般的に喫水面より低いためポンプを使用しないと船外へ排出できないので、この装置で排出します。
シャワールームから排出される水や温水に限定して、船外へ排出するポンプシステムで、ボックス内に不要な排水が溜まるとポンプが作動して排出します。
太いパイプをシャワールームの排水口に接続し、細いパイプを船外へ排出するホースに接続します。
ユニットは必ずシャワー排水口より下に設置し水平にして下さい。
取り外しが容易なクリアカバーと着脱可能なメッシュフィルターを使用し簡単に交換ができます。

電源(V)DC12/3.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×215×112流量(L/h)2835(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105868SFBP1-G750-07
11,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする