曜日別特売

SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V

SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)

クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。

用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105877SFBP1-G350-09
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする