曜日別特売

SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V

SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V - SEAFLO(シーフロ)

クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。

用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105886SFBP1-G350-10
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする