SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V

SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。
このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。
多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。

寸法(mm)195×130×108質量(kg)2.48電源(V)24/7.0A吐出量(L/min)30(8.0GPM)ポンプインペラー式口径【給排水】1/2"(13mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105965SFSP2-080-003-01
24,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする