曜日別特売

SEAFLO フロートスイッチ 20A

SEAFLO フロートスイッチ 20A - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20A - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20A - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20A - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。
12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。
20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。
水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。

電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105983SFBS-20-01
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする