曜日別特売

SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応

SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。
2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。
サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。
175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。
キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。
片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。
ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。

内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105999SFCBS-175-402
6,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする