曜日別特売

SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V

SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。
完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。
ただし、喫水より上の位置では使用できません。
このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。
8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。

対応(能力)8.5GPM/115V最高耐熱温度(℃)54対象【英熱量】24000BTUまで高さ(m)4(最大揚水)入口管接続口径3/4"FPT出口管接続口径1/2"MPT内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106026SFCPA1-G500-01
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする