曜日別特売

SEAFLO マリントイレ コンパクト

SEAFLO マリントイレ コンパクト - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ コンパクト - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ コンパクト - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ コンパクト - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ コンパクト - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ コンパクト - SEAFLO(シーフロ)

日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。
ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。
ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。
排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。
ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。
ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。
排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。

仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース内容量1個
注意
※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106069SFMTE1-0112/20A
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
74106078SFMTE2-0124/10A
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする