モノタロウ

ガレージミラー 丸形 アクリル製

ガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製 - モノタロウ
(11件のレビュー)

アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。

用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90内容量1台
取扱説明書:(4.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※表面にキズ防止のため保護フィルムが貼られています。ご使用の際はフィルムを剥がしてからお使いください。尚、表面に汚れが付着している場合がありますが、鏡面に問題はありません。
※この商品は道路反射鏡協会の認定品ではありません。
※公道でのご使用は控えて下さい。
※常時水や湿気がある場所や、高温になる場所で使用しないでください。アクリル部が腐食するおそれがあります。
※単管は付属しておりません。
※表記のR値は参考値です。加工の特性上、実際のR値には誤差があります。
※施工・設置料金は含まれておりません。
※接地面の状況により、付属のアンカーが適さない場合があります。
※表記の下穴サイズは標準値です。接地面の状況に合わせ、下穴サイズを調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296295-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ガレージミラー 丸形 アクリル製 】ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに! .
この動画は、10が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: ガレージ

以前、中華安物サイトで購入したものは驚くほどペラペラペコペコでさらに変形していた。コレはそう言う事は無くそこそこ硬い、さすが値段なりに良い。ただ固定金具は上下と左右しか可動範囲が無いので微妙な角度にできない。その点は安物の方が球面軸受けみたいな造りで斜め下とか出来たので優れていた.

1が参考にしています
2025-07-17
用途: 車庫から出庫時の確認
サービス業

軽くて設置しやすく、とてもよかったです。お手頃価格なのも決め手でした。

2025-05-09
用途: 自宅前に設置
メカガレージ金沢

以前のミラーはペラペラでポコポコへこむタイプでしたが、これはプラですが表面が硬いタイプで丈夫そうで気に入っています。
お薦めします。

対象商品 : 74296295
2026-01-25
用途: 駐車場
不動産業

3個購入しました、けっこうしっかりした作りです、金額も商品にも満足してます。

2024-11-18
用途: 安全確認
教育・研究機関

以前同じものを購入しましたが、イタズラで壊されてしまったのでまた購入しました。この値段でこの大きさは他にないのが購入の決め手です。

1が参考にしています
対象商品 : 74296295
2023-11-15
用途: 車の出し入れ時
製造業

見通しの悪い出庫時、今までそろりそろり出ていましたが、これを付けてから安全に出庫が出来るようになりました。
部品をホームセンターで買ってこないと合わなかったのが少し残念です。

対象商品 : 74296295
2023-05-30
用途: 駐車場からの左右確認
教育・研究機関

この製品自体に何の不満もありません。反射面もうつくしく、きれいに映してくれます。
車窓からは自宅ガレージ程度の距離であればよかったのでしょうが、4~5m離れた位置からだと視野は広くていいものの、像が遠く小さくなって見づらくなってしまいます。当方の使用環境だと、もう少し面のΦの小さな品物を選択すればよかったと思っています。
もちろん、この製品自体はすばらしいと思います。

対象商品 : 74296295
2023-01-27
用途: 会社内死角確認用
新日本ホイール工業株式会社

大きさが600や300の商品が多く、間の450を探していたところモノタロウブランドで取り扱っていて大変助かりました。価格も非常に安いですね。ただ取り付けたものから非常に軽いのは良いが耐久性が気になるようです。こちらはしばらく様子を見ないとわかりませんが、すぐにダメになった場合はコメントを再度入れたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする