曜日別特売

ヘルメット用遮熱ネックカバー

ヘルメット用遮熱ネックカバー - SK11ヘルメット用遮熱ネックカバー - SK11ヘルメット用遮熱ネックカバー - SK11ヘルメット用遮熱ネックカバー - SK11ヘルメット用遮熱ネックカバー - SK11ヘルメット用遮熱ネックカバー - SK11

遮熱アルミフィルム採用により、首元の紫外線をカットし遮熱効果があります。
首元に触れる部分にはシリカクリンシートを内蔵し、消臭・吸湿に即効性があり、ニオイ・ムレを素早く取り除き、首元を快適にします。
首に触れる部分にはクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
首元部分は定期的に天日干しすることで機能が再生するECO商品です。

用途ヘルメット着用時の首元の日除け対策。材質タレ部:アルミ遮熱フィルム、表面:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル・ポリウレタン内容量1個
注意
※洗濯の際はネットに入れて下さい。
※シリカクリンクールネックカバーの機能を再生する場合は天日でよく干して下さい。
※シリカゲルは天然素材ですが、皮膚などに異常がある場合は装着をおやめ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106629SH-COVER-MM約240×10×125
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74106638SH-COVER-LL約240×10×195
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする