SK11
接触冷感 高耐久アームカバー
着けた瞬間からひんやりする接触冷感アームカバーです。
接触冷感効果があり、高耐久で高切創性のアームカバーです。
丸編み仕様で伸縮性に優れています。
ハードな作業環境を気にせずご着用いただけます。
用途
日除け・暑さ対策。
サイズ
フリー
素材
ポリエチレン(ツヌーガ)、ナイロン
特性
クール、耐切創
内容量
1双
注意
※使用中や着用後に気分が悪くなったり、お肌に異常を感じた場合は速やかに使用を中止してください。漂白剤は使用しないでください。すすぎ洗いは十分にしてください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※淡色物と一緒に洗わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74106927
1700-BLK
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
74106936
1700-GRY
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください