ヘルメットツヤケシ黒

ヘルメットツヤケシ黒 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメットツヤケシ黒 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

次世代の超高性能ヘルメットです。
通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。
建設・土木・工場、高所作業に最適です。
消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。
サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。

用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
通気孔
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74107033NO.390F-OT-SS黒/艶消し飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネートあり53~62
8,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74107033
2023-08-03
用途: 大工工事
あおきけんちく

通気性も良く、デザインも良くとても気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする