ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き)

ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

次世代の超高性能ヘルメットです。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付きです(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工を施し、紫外線も99.9パーセントカットします。
消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)で快適に被れます。
帽体は、ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。
通気性も抜群です。

用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。材質帽体:ABS樹脂・PC樹脂 レンズ:PC樹脂(ひさし)スモーク、(シールド)クリア、(帽体)黒/艶消し質量(g)約544シールドありひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
材質
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74107049NO.391F-S-C飛来・落下物用、墜落時保護用53~62帽体:ABS樹脂・PC樹脂 レンズ:PC樹脂あり(ひさし)スモーク、(シールド)クリア、(帽体)黒/艶消し
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする