セフティシューズCPM345

セフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAPセフティシューズCPM345 - MOCAP

カッコ良いのに履き心地抜群、普段履きとしてもお勧めです。
アッパーと底材を縫い付けることで、作業負担による底剥がれのしにくい丈夫な設計となっております。
見た目のオシャレさだけではなく、一般的な日本人の足型に合い易い木型を用いる事で履き心地にもこだわりました。
インソールの天板面にメッシュ素材を用いている為、通気性が良くムレにくいです。
裏面かかと部分には高反発クッション材を採用しているので、足にやさしく疲れにくい仕様です。
足入れしやすいローカットタイプです。

用途作業用セーフティシューズ。甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄材質(アッパー)合成皮革靴底合成ゴム機能通気性・クッション形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74107295ネイビー 28.0cm28通気性・クッションネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107304ブラック 25.0cm25通気性・クッションブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107347ブラック 27.0cm27通気性・クッションブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107356ブラック 28.0cm28通気性・クッションブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107189ホワイト 25.0cm25通気性・クッションホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
74107198ホワイト 25.5cm25.5通気性・クッションホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
74107207ホワイト 26.0cm26通気性・クッションホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
74107216ホワイト 26.5cm26.5通気性・クッションホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
74107225ホワイト 27.0cm27通気性・クッションホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
74107234ホワイト 28.0cm28通気性・クッションホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
74107243ネイビー 25.0cm25通気性・クッションネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
74107259ネイビー 25.5cm25.5通気性・クッションネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
74107268ネイビー 26.0cm26通気性・クッションネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
74107277ネイビー 26.5cm26.5通気性・クッションネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
74107286ネイビー 27.0cm27通気性・クッションネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
74107313ブラック 25.5cm25.5通気性・クッションブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
74107329ブラック 26.0cm26通気性・クッションブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
74107338ブラック 26.5cm26.5通気性・クッションブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする