曜日別特売

セフティシューズCPM320

セフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAPセフティシューズCPM320 - MOCAP

軽くて履き心地柔らか、足に優しいセーフティシューズです。
倉庫内作業やドライバーに適した軽作業用セーフティシューズです。
軽くて屈曲性に優れたソールを採用、インソールもハニカム状で足当たり柔らかです。
足入れしやすいローカットです。

用途作業用セーフティシューズ。形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能軽量・屈曲性・クッション靴底合成ゴム材質(先芯)プラスチック甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74107803ブラック 28.0cmブラック28
3,490
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107855ネイビー 27.0cmネイビー27
3,490
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107864ネイビー 28.0cmネイビー28
3,490
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
74107758ブラック 25.0cmブラック25
3,490
取扱い終了
返品不可
74107767ブラック 25.5cmブラック25.5
3,490
取扱い終了
返品不可
74107776ブラック 26.0cmブラック26
3,490
取扱い終了
返品不可
74107785ブラック 26.5cmブラック26.5
3,490
取扱い終了
返品不可
74107794ブラック 27.0cmブラック27
3,490
取扱い終了
返品不可
74107819ネイビー 25.0cmネイビー25
3,490
取扱い終了
返品不可
74107828ネイビー 25.5cmネイビー25.5
3,490
取扱い終了
返品不可
74107837ネイビー 26.0cmネイビー26
3,490
取扱い終了
返品不可
74107846ネイビー 26.5cmネイビー26.5
3,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする