リカバリーサンダル115

リカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAPリカバリーサンダル115 - MOCAP
(4件のレビュー)

立体アーチサポートインソールを装備した疲労軽減ワークサンダルです。
軽作業現場や立ち仕事、厨房用コックシューズとして最適です。
立体アーチサポートインソール、耐滑ソール、つま先プロテクターを装備しています。

用途軽作業用サンダル。材質甲皮:EVA、靴底:EVA・合成ゴム、つま先:樹脂カバー靴タイプサンダル内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74107873ブラック MブラックM(25~26cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
74107889ブラック LブラックL(26~27cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
74107898ブラック LLブラックLL(27~28cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
74107907ホワイト MホワイトM(25~26cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
74107916ホワイト LホワイトL(26~27cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
74107925ホワイト LLホワイトLL(27~28cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
74107934レッド MレッドM(25~26cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
74107943レッド LレッドL(26~27cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
74107959レッド LLレッドLL(27~28cm)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 全ての作業時

全体的に固くて底が厚すぎるので、履き心地が良くない。

2024-11-07
用途: 厨房調理業務
農・林・水産業

履き心地、ビジュアル的にも気に入りました。やや蒸れますが、厨房での業務に重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 74107873
2024-03-26
用途: 長距離運転時に使用
製造業

長距離を走行すると足がむくみ易くなるので購入しました。ゆったりしていて良かったです。夏場の使用では通期性が悪いと思うので別のサンダルを検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74107873
2022-08-28
用途: 調理場
四季酒菜庵魚徳飲食業

長く履いても疲れにくく、滑りもしないので良いと思います。ただ夏は少し蒸れますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする