曜日別特売

セーフティシューズ104

セーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWINセーフティシューズ104 - EDWIN
(4件のレビュー)

踵が踏める脱ぎ履きしやすいエドウィンセーフティシューズです。
脱ぐ履きの多い作業現場や手が塞がりがちな作業に脱ぎ履きを快適にサポートします。
JSAAB種相当の先芯を装備しています。
踵は脱ぎ履きに便利な踏める仕様です。

用途作業用セーフティシューズ。形状ローカット規格JSAA規格材質(アッパー)合成皮革靴底EVA・合成ゴム材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74107968ブラック 25.0cm25ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
74107977ブラック 25.5cm25.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74107986ブラック 26.0cm26ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74107995ブラック 26.5cm26.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108004ブラック 27.0cm27ブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108013ブラック 28.0cm28ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108029レッド 25.0cm25レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108038レッド 25.5cm25.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108047レッド 26.0cm26レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108056レッド 26.5cm26.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108065レッド 27.0cm27レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108074レッド 28.0cm28レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108083ホワイト 25.0cm25ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108099ホワイト 25.5cm25.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108108ホワイト 26.0cm26ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108117ホワイト 26.5cm26.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108126ホワイト 27.0cm27ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74108135ホワイト 28.0cm28ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74108065
2026-01-14
用途: 空調室外機のメンテナンス
寒河江信空調サービス業

履き心地が良く踵が踏めて便利です。これを履くと他の同程度の値段の安全靴がボロいと感じます。値段も手頃で助かります。

2025-01-07
用途: 作業時

見た目普通のスニーカーに見えるのでデザインとしては気に入っています。EDWINは大体大きめなのでサイズは普段はいている靴より1cn小さいものでちょうどよいです。

対象商品 : 74108047
2022-06-25
用途: 機械加工作業時に使用しています。
山田精機

今回スニーカータイプは久しぶりに購入しました。
最近皮靴タイプを履くと足先が、痛く感じて購入しました。
柔らかい様に感じていい感じです。

対象商品 : 74107977
2022-02-03
用途: 一般整備時
有限会社いそべモータース自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感若干大きめでした。
重くもなく歩きやすく作業靴の機能としてはコスパもいいかなと思います。
特にかかとが倒れるのが魅力です。
ただソールの材質のせいで身体に帯電しやすく静電気がえぐいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする