常磐精工
コンパクトサインホワイトボード
ワンタッチでコンパクトに収納できる、キッチンカーや移動販売におすすめ屋外用のスタンド看板
用途
収納時の厚みはたったの2.4cmなので、3cm程の隙間があれば収納可能。しかも工具不要でワンタッチで組み立てできます。またリバーシブル構造で2種類のポスターが展示できます。
材質
面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
色
シルバー
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
規格
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74108363
COSWB-A2
3.6
ポスター:A2
A2
420×594
420×594
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108379
COSWB-B2
4.6
ポスター:B2
B2
515×728
515×728
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108388
COSWB-A3TT
3.8
ポスター:A3
A3TT
297×841
297×841
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108397
COSWB-A1
5.7
ポスター:A1
A1
594×841
594×841
¥
20,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった