ブラックコンパクトサインホワイトボード

ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工ブラックコンパクトサインホワイトボード - 常磐精工

ワンタッチでコンパクトに収納できる、キッチンカーや移動販売におすすめ屋外用のスタンド看板

用途収納時の厚みはたったの2.4cmなので、3cm程の隙間があれば収納可能。しかも工具不要でワンタッチで組み立てできます。またリバーシブル構造で2種類のポスターが展示できます。材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚ブラックタイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108406BCOSWB-A23.6ポスター:A2A2
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108415BCOSWB-B24.6ポスター:B2B2
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108424BCOSWB-A3TT3.8ポスター:A3A3TT
17,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108433BCOSWB-A15.7ポスター:A1A1
23,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする