常磐精工
コンパクトデスク グァンチャ
ホワイトボードが一体化した丁度良いサイズの立ち作業机、スタンディングデスクとしてもご利用いただけます。
用途
奥行はわずか42cmしかないので、省スペースにも設置できます。アルミ製の為、屋外でもご利用頂けます。
色
シルバー
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74108449
G600
6.8
パーテーションサイズ:285×600
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74108485
G900
8.3
パーテーションサイズ:285×910
¥
36,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。