曜日別特売

コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き

コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工コンパクトデスク グァンチャ キャスター付き - 常磐精工

ホワイトボードが一体化した丁度良いサイズの立ち作業机、スタンディングデスクとしてもご利用いただけます。

用途奥行はわずか42cmしかないので、省スペースにも設置できます。アルミ製の為、屋外でもご利用頂けます。キャスター付きのため、移動も簡単です。シルバーキャスターゴム輪キャスター(屋外用)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108467G600K6.8パーテーションサイズ:285×600
38,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74108503G900K8.3パーテーションサイズ:285×910
42,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする