曜日別特売

高輝度反射テープ

高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品高輝度反射テープ - セーフラン安全用品

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!

用途夜間の安全確保、視認性向上などに。材質PVCテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.35剥離紙あり内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7410857314362黄黒V矢印50
7,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
7410858914363赤白V矢印80
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
7410859814364赤黄V矢印50
7,700
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
7410860714366黄黒格子柄50
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
7410861614367赤白格子柄50
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
7410862514368赤黄格子柄50
7,700
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
7410863414370青白格子柄50
7,700
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする