曜日別特売

重量用サポートアングル

重量用サポートアングル - 摂津金属工業

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
重量物用として耐荷重性能を向上させています。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74109359NPO-550HDSA2FDC(D550) DPR・KDC2・KNC2・NOR・SNR2・SSR2・SSRG(D700)1.650×420×44.4
11,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109368NPO-650HDSA2FDC・FDLC(D650) KDC2・KNC2・SNR2・SSR2・SSRG(D800) NGC(D750) RGC(W700)2.250×520×44.4
11,810
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74109377NPO-850HDSA2FDC・FDLC(D850)3.250×720×44.4
14,350
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする