曜日別特売

ピタナ(中量棚)

ピタナ(中量棚) - 摂津金属工業ピタナ(中量棚) - 摂津金属工業ピタナ(中量棚) - 摂津金属工業ピタナ(中量棚) - 摂津金属工業

サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。
棚面はねじ固定よりフラットです。
棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。
軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。
RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。
RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。
T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。

仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75内容量1枚
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74109474RAPS-3050HH-N14.4ブラック445×500×30
12,160
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109483RAPS-3050HH-WG4.4ホワイトグレイ445×500×30
12,160
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109499RAPS-3040HH-N13.6ブラック445×400×30
11,280
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
74109508RAPS-3060HH-N15.2ブラック445×600×30
12,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109517RAPS-3060HH-WG5.2ホワイトグレイ445×600×30
12,730
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
74109526RAPS-3070HH-N16ブラック445×700×30
13,890
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109535RAPS-3070HH-WG6ホワイトグレイ445×700×30
13,890
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする